Wkrętaki do śrub Torx®, z uchwytem poprzecznym, profil Torx®: TX6

Nr art.: 625201 TX6
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
231 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Wersja proste
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość grotu l1 60 mm
Długość całkowita L 105 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Przetyczka
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX6
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Średnica ostrza 3 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625201 TX6
EAN / GTIN 7610733287482
Numer producenta PB 1406.6-60

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss-Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana, końcówka czerniona.