Tipping containers

Nr art.: 6250A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brillantblau
Barva blau
Provedení vypouštěcího kohoutu Ablasshahn mit Sieb
Druh produktu Kippbehälter
Kapsy na vidle ja
Rozměr skříně – délka 1 164 mm
Rozměr skříně – výška 598 mm
Länge 1 389 mm
Šířka 890 mm
Rozměr skříně – šířka 831 mm
Výška 676 mm
Výška bez válečků 676 mm
Výsypná hrana výška s kolečky 756 mm
Výsypná hrana výška 519 mm
Nosnost 1 000 kg
Objem 500 l
Mechanismus naklápění manuell
Vlastnosti Kippsicherung; mit Ablasshahn; mit Seilzug
Rozsah použití für Feststoffe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6250A
EAN / GTIN 4017976662503
Numer producenta 6250A
Numer L L90070 109
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Provedení:

sestavené

Popis:

Sklápěcí kontejnery musí být pro vyprázdnění zvedány vysokozdvižným vozíkem. Spuštěním kontejneru na zem se žlab automaticky zvedne a vrátí do nakládací polohy. Robustní svařovaná konstrukce z 2 mm ocelového plechu, pevně svařená, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Standardně s kapsami pro vysokozdvižný vozík, ochranou proti převrácení a pojistkou proti převrácení, řetězem jako ochranou proti sklouznutí. Vytáhněte lanko pro uvolnění sklápění ze sedadla vysokozdvižného vozíku. Přísada ″A″ znamená s vypouštěcím kohoutem se sítem pro oddělení kapalin a pevných látek.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1000
  • Objem (litry): 500
  • Rozměry krabice (mm): 1164 x 831 x 598
  • Výška vyprazdňovací hrany bez koleček (mm): 519
  • Výška vylévací hrany s kolečky (mm): 756
  • Celková délka (mm): 1389
  • Celková šířka (mm): 890
  • Celková výška (mm): 676