Klucze kątowe do śrub Torx®, z funkcją przytrzymywania MagicSpring®, profil Torx®: TX27

Nr art.: 625030 TX27
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
z końcówką sferyczną nie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość ramion 176 mm; 36 mm
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Długość całkowita L 176 mm
Wersja odsadzone
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX27
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625030 TX27
EAN / GTIN 4010995312411
Numer producenta 31241
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, hartowany w całości (wysoka udarność). Długie ramię ze sprężyną mocującą MagicSpring®
zapewnia od wielk. TX6 mocne przytrzymywanie wkrętów Torx®.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.