Wkrętak kątowy do śrub TORX® fosforanowane, profil Torx®: TX7

Nr art.: 624853 TX7
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
1 884 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
z końcówką sferyczną nie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość ramion 16 mm; 48 mm
Powierzchnia Powłoka fosforanowa
Kolor Szare
Wersja odsadzone
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX7
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 624853 TX7
EAN / GTIN 4067263583875
Numer producenta 624853 TX7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wygięty, hartowany w całości (ciągliwo-twardy).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.