• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

multicraft screwdriver set for Phillips screws, with wall mount

Nr art.: 6242.
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6242.
EAN / GTIN 7610733029747
Numer producenta PB 6242.
Numer L L60060 3132

Opis

Opis:

  • multicraft screwdrivers set with wall mount
  • for Phillips screws
  • for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
  • precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
  • convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
  • high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee

Cecha szcz.:

  • Phillips (cross recess): 0, 1, 2, 3
  • Profile: for Phillips screws