Pojemniki przechylne bez kurka spustowego

Nr art.: 6230
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie tak
Długość skrzyni 1 088 mm
Wysokość skrzyni 498 mm
Długość 1 313 mm
Szerokość 690 mm
Szerokość skrzyni 630 mm
Wysokość 576 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 655 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej 418 mm
Nośność 750 kg
Pojemność 300 l
Mechanizm przechyłu Ręcznie
Właściwości Zabezpieczenie przed przechyłem; Z cięgłem linkowym
Zakres zastosowania do materiałów stałych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6230
EAN / GTIN 4017976166230
Numer producenta 6230
Numer L L90070 131
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Pojemniki wywrotowe należy podnosić za pomocą wózka widłowego w celu ich opróżnienia. Po opuszczeniu kontenera na podłoże korytko automatycznie się wyprostowuje i powraca do pozycji załadunkowej. Solidna konstrukcja spawana z blachy stalowej o grubości 2 mm, spawana szczelnie, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. W standardzie z uchwytami do wózka widłowego, zabezpieczeniem przed zsuwaniem się i blokadą przed przewróceniem, a także łańcuchem ogniwowym jako zabezpieczeniem przed zsuwaniem się. Linka do włączania przechyłu ze stanowiska kierowcy. Dodatek „A” oznacza wyposażenie w kran spustowy i sitko do oddzielania cieczy od materiałów stałych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 750
  • Pojemność (litry): 300
  • Wymiary skrzyni (mm): 1088 x 630 x 498
  • Wysokość krawędzi wysypowej bez rolek (mm): 418
  • Wysokość krawędzi wysypowej z rolkami (mm): 655
  • Długość całkowita (mm): 1313
  • Całkowita szerokość (mm): 690
  • Całkowita wysokość (mm): 576