Wkrętaki nasadowe z uchwytem, giętkie, rozwartość klucza: 5,5mm

Nr art.: 622401 5,5
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
132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 231 mm
Długość grotu l1 150 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Oznaczenie producenta Steckschlüssel mit Heft flexibel
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 5,5 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym nie
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z giętkim chwytem
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622401 5,5
EAN / GTIN 4045197950116
Numer producenta 622401 5,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.
Z giętkim chwytem, tylko prawoskrętnym do maks. 5 Nm. Długość ostrza 150 mm, za wyjątkiem rozm. 10 o długości 175 mm