Wkrętaki nasadowe z uchwytem, krótkie, rozwartość klucza: 4,5mm

Nr art.: 622301 4,5
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
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 152 mm
Długość grotu l1 65 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 4,5 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 7 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622301 4,5
EAN / GTIN 4045197950000
Numer producenta 622301 4,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.
Wersja krótka z ostrzem o długości 65 mm