Tyrolit FSM-C Floor saw blade 350x3,2x25,4 PREMIUM cured concrete

Nr art.: 620572
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta FSM-C Fugenschnittblatt PREMIUM Altbeton
Opakowanie luzem
Kolor srebrna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 620572
EAN / GTIN 9003176205720
Numer producenta 620572
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Machines up to 25 kW , hydraulic drives up to 50 kW , soft to very hard aggregates. Details: Laser welded up to a diameter of 1 200 mm. Special segment shape with a protective function to guard against premature steel blade wear in the contact zone – (undercutting-effect).

Cecha szcz.:

  • Form: C77W 50088J DIAMOND SAW
  • Specification : 20 - 3,2 - 10
  • Dimension (D x T x H): 350 x 3,2 x 25,4 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Thickness: 3.2 mm
  • Drill hole: 25.4 mm
  • Grain size: 38
  • Material suitability: Concrete
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Floor saw

Zaleta:

  • Consistently very fast cutting performance and noticeable smooth running.
  • Long lifetime.

Materiał:

  • Concrete
  • Concrete

Pasuje do:

  • Floor saw