Impact screwdriver bit socket 1/2″ TX T30

Nr art.: 6197280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6197280
EAN / GTIN 4010886619728
Numer producenta 6197280
Numer L L60160 2744
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

GEDORE special steel, manganese-phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Actuation type: machine-operated
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Locking ring and pin
  • Insert Ø 1: 25.0 mm
  • Insertion depth 1: 26,0 mm
  • Material: steel
  • Output size TX (inside) [mm]: 5,52 mm
  • Output size TX (inside): T30
  • REACH registration available: no
  • Screw dimension: M6 - M7
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total length [mm]: 47 mm
  • VDE certified: no