Klucze do kołków ustalających, do ⌀ sworzni: 16mm

Nr art.: 619601 16
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
313 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ sworzni (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściągacz
Zewnętrzny sześciokąt 22 mm
Materiał stal
Długość całkowita 75 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 619601 16
EAN / GTIN 4069515059619
Numer producenta 619601 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z otworem przelotowym. Zaciskanie kołka ustalającego następuje płynnie przez trzy walce w układzie mimośrodowym. Przyrząd jest tylko nakładany na kołek i obracany. Zaciskanie i trzymanie kołka następuje samoczynnie. Stalowy korpus wielkości od 6 do 12 z 1/2-calowym 4-kątnym gniazdem.
Nasz przyrząd do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających to wysokiej jakości narzędzie zaprojektowane z myślą o montażu i demontażu sworzni ustalających. Nieważne, czy jesteś profesjonalnym mechanikiem, majsterkowiczem czy właścicielem pojazdu: to wszechstronne narzędzie ułatwi Ci pracę i pozwoli zaoszczędzić cenny czas i wysiłek.

Przyrząd do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających jest wykonany z wytrzymałego i trwałego materiału, który zapewnia niezawodne działanie. Narzędzie ma złącze czworokątne 1/2 cala do grzechotek i sześciokątny klucz umożliwiający wygodną obsługę. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy z grubymi sworzniami ustalającymi, które mogą stawiać silny opór.

Do funkcji przyrządu do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających należą:
  • Funkcja wkrętaka: Funkcja ta umożliwia precyzyjne i bezpieczne wkręcanie sworzni ustalających w odpowiedni gwint.
  • Funkcja wykrętaka: Czasami konieczne jest usunięcie uszkodzonych lub zablokowanych sworzni ustalających. W takich przypadkach wykorzystuje się funkcję wykrętaka. Wykrętak opracowano w sposób umożliwiający wprowadzenie w istniejący gwint sworznia ustalającego i wywarcie stałej i kontrolowanej siły na sworzeń poprzez jego obracanie. Ułatwia to wykręcanie, nawet jeśli sworzeń jest bardzo mocno dokręcony.
  • Wszechstronność: Nasze przyrządy do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających są dostępne w różnych rozmiarach, aby sprostać wymogom różnych sworzni. Można wybrać narzędzie dostosowane do konkretnego zastosowania, aby osiągnąć optymalne wyniki.
  • Trwałość i niezawodność: Narzędzie jest wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, która zapewnia długą żywotność i niezawodne działanie. Zaciskanie sworznia ustalającego odbywa się płynnie dzięki trzem walcom w układzie mimośrodowym. Możesz polegać na naszych przyrządach do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających, które doskonale spełniają swoje funkcje, nawet w przypadku wymagających zadań i wielokrotnego użycia.

Nasze przyrządy do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających idealnie nadają się do wydajnego wkręcania i wykręcania sworzni, zarówno w naprawach samochodowych, inżynierii mechanicznej, obróbce metali, jak i innych zastosowaniach. Zainwestuj w jakość i ułatw sobie pracę dzięki naszym niezawodnym przyrządom do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających.

Zastosowanie:

Do wkręcania i wykręcania kołka ustalającego. Do pracy prawo- i lewoskrętnej.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.