Wkrętak i wykrętak do sworzni ustalających z czworokątem wewnętrznym 1/2 cala i kluczem sześciokątnym, do korpusów stalowych i sworzni gwintowanych

Nr art.: 619600 6
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
210 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ sworzni (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 24 mm
nasadka 6-kątna (SW) 22 mm
długość całkowita 65 mm
do ⌀ sworzni 6 mm
czworokąt wewnętrzny 1/2 cal
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Przyrząd do obciągania
USP1 z czworokątem wewnętrznym 1/2 cala i kluczem sześciokątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 619600 6
EAN / GTIN 4045197298607
Numer producenta 619600 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z otworem przelotowym. Zaciskanie kołka ustalającego następuje płynnie przez trzy walce w układzie mimośrodowym. Przyrząd jest tylko nakładany na kołek i obracany. Zaciskanie i trzymanie kołka następuje samoczynnie. Stalowy korpus wielkości od 6 do 12 z 1/2-calowym 4-kątnym gniazdem. Wielk. 16 tylko przy użyciu nakładki 6-kątnej.
Nasz przyrząd do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających to wysokiej jakości narzędzie zaprojektowane z myślą o montażu i demontażu sworzni ustalających. Nieważne, czy jesteś profesjonalnym mechanikiem, majsterkowiczem czy właścicielem pojazdu: to wszechstronne narzędzie ułatwi Ci pracę i pozwoli zaoszczędzić cenny czas i wysiłek.

Przyrząd do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających jest wykonany z wytrzymałego i trwałego materiału, który zapewnia niezawodne działanie. Narzędzie ma złącze czworokątne 1/2 cala do grzechotek i sześciokątny klucz umożliwiający wygodną obsługę. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy z grubymi sworzniami ustalającymi, które mogą stawiać silny opór.

Do funkcji przyrządu do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających należą:
  • Funkcja wkrętaka: Funkcja ta umożliwia precyzyjne i bezpieczne wkręcanie sworzni ustalających w odpowiedni gwint.
  • Funkcja wykrętaka: Czasami konieczne jest usunięcie uszkodzonych lub zablokowanych sworzni ustalających. W takich przypadkach wykorzystuje się funkcję wykrętaka. Wykrętak opracowano w sposób umożliwiający wprowadzenie w istniejący gwint sworznia ustalającego i wywarcie stałej i kontrolowanej siły na sworzeń poprzez jego obracanie. Ułatwia to wykręcanie, nawet jeśli sworzeń jest bardzo mocno dokręcony.
  • Wszechstronność: Nasze przyrządy do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających są dostępne w różnych rozmiarach, aby sprostać wymogom różnych sworzni. Można wybrać narzędzie dostosowane do konkretnego zastosowania, aby osiągnąć optymalne wyniki.
  • Trwałość i niezawodność: Narzędzie jest wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, która zapewnia długą żywotność i niezawodne działanie. Zaciskanie sworznia ustalającego odbywa się płynnie dzięki trzem walcom w układzie mimośrodowym. Możesz polegać na naszych przyrządach do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających, które doskonale spełniają swoje funkcje, nawet w przypadku wymagających zadań i wielokrotnego użycia.

Nasze przyrządy do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających idealnie nadają się do wydajnego wkręcania i wykręcania sworzni, zarówno w naprawach samochodowych, inżynierii mechanicznej, obróbce metali, jak i innych zastosowaniach. Zainwestuj w jakość i ułatw sobie pracę dzięki naszym niezawodnym przyrządom do wkręcania i wykręcania sworzni ustalających.

Zastosowanie:

Do wkręcania i wykręcania kołka ustalającego. Do pracy prawo- i lewoskrętnej.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.