Klucz oczkowy jednostronny całkowicie izolowany, rozwartość klucza: 17mm

Nr art.: 618203 17
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
281 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 220 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta Einringschlüssel vollisoliert
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Żółty; Czerwony
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 17 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 618203 17
EAN / GTIN 4067263040545
Numer producenta 618203 17
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, chromowane, z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa.