Klucz do rozruszników i bloków silników , rozwartość klucza: 11X13mm

Nr art.: 618000 11X13
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
111 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 11 mm
rozwartość klucza 2 13 mm
długość klucza 150 mm
⌀ pierścienia D1 16,5 mm
⌀ pierścienia D2 19,5 mm
Wysokość główki h 6,5 mm
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Chromowa stal stopowa.
powierzchnia chromowany (niełuszcząco)
rozwartości kluczy metryczne
po stronie pierścienia AS-drive tak
kształt łuku tak
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 618000 11X13
EAN / GTIN 4018754022045
Numer producenta 41091113
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Klucze oczkowe, kute matrycowo, z uchwytem łukowym. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Sztywny uchwyt o profilu 2-etowym. Profil AS-Drive.

Zastosowanie:

Specjalnie do prac przy blokach silników samochodowych, np. przy montażu gaźników, prądnic itp., a więc wszędzie tam, gdzie dostęp jest utrudniony.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.