{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 440 mm | |
| Norma | DIN 838; ISO 3318 | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 36 mm; 41 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 53 mm; 60 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 615950 36X41 | |
| EAN / GTIN | 4045197441805 | |
| Numer producenta | 615950 36X41 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |