Klucze oczkowe płaskie, fosforanowane, rozwartość klucza: 6mm

Nr art.: 613900 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
736 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 6 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym nie
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka fosforanowa
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Długość całkowita L 100 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613900 6
EAN / GTIN 4045197385093
Numer producenta 613900 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.