Klucze oczkowe płaskie, fosforanowane, rozwartość klucza: 4mm

Nr art.: 613900 4
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
190 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 4 mm
długość klucza L 100 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 4 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 6 mm
położenie pierścienia 15 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia fosforanowane
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613900 4
EAN / GTIN 4045197441539
Numer producenta 613900 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.