{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| rozwartość klucza | 13/64 cal | |
| długość klucza L | 95 mm | |
| maksymalna wysokość szczęk h1 | 3 mm | |
| maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 3,2 mm | |
| położenie pierścienia | 15 stopni | |
| rozwartości kluczy | calowy | |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
| Numer artykułu | 613520 13/64 | |
| EAN / GTIN | 4018754020065 | |
| Numer producenta | 40481313 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |