Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 14mm

Nr art.: 613500 14
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,92 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
367 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość całkowita L 165 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Oznaczenie producenta Ringmaulschlüssel
Kolor Srebrna
Kątowniki 15
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 14 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613500 14
EAN / GTIN 4018754018796
Numer producenta 40081414
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu AS-Drive. (wielk. 3,2−5 z 6-kątem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

Zaleta:
  • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.