Klucz dynamometryczny ze świadectwem kalibracji DAkkS ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 2 – 10 Nm ∙ Dokładność: 2% ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 198 mm

Nr art.: 6108-1CTCAL
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
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
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
maksymalny moment obrotowy 10 Nm
długość całkowita L 198 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Rodzaj produktu Torque Wrench

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6108-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896192908
Numer producenta 6108-1CTCAL
Numer L L60140 4224
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Torque wrench with DAkkS calibration certificate
  • Safety:
    • Haptic (close-gap release)
    • Audible (″click″ sound)
  • Easy and safe adjustment of the desired torque value by turning the handle
  • Especially slim design thanks to spring-loaded puller sleeve for locking the setting values
  • Accuracy ± 2 % of the scale value (6106-1CT ± 4%) (in direction of actuation for right-hand tightening)
    For left-hand tightening, use our torque wrenches with insert tool
  • Application: engines, gearboxes, machinery, industry, model making
  • With calibration certificate and serial number
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Output: Square, solid 6.3 mm (1/4 inch)
  • Dimensions / length: 198 mm
  • Nm min-max: 2 – 10 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Scale Graduation (Nm): 0.2 Nm
  • Actuating force min.-max. kg: 1.4 – 7.3 kg
  • Number of teeth: 20 (Opening angle 18°)
  • Head Thickness a: 10.2 mm
  • Head Width b: 24 mm
  • No more turning back: Continuous long-term tests on the 5000 series and 6000 series of HAZET torque wrenches have demonstrated that turning them back to the smallest scale value is not required