multicraft screwdriver for slotted screws

Nr art.: 6100.0 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6100.0 80
EAN / GTIN 7610733072538
Numer producenta PB 6100.0-80
Numer L L60060 1276

Opis

Opis:

  • multicraft screwdrivers
  • for slotted screws
  • for the toughest jobs in industry, garages and repair shops
  • parallel tip, optimum transmisson of force, no cam-out
  • convex handle, structured surface, ensures a firm grip also in oily hands
  • high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee

Cecha szcz.:

  • Blade length: 80 mm
  • Blade thickness: 0.4 mm
  • Blade width: 2.5 mm
  • Diameter: 3 mm
  • For metal screws M: 1.6 mm
  • Full length screwdriver: 160 mm
  • Profile: for slotted screws