Wózki ręczne cynkowane ogniowo

Nr art.: 6091L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6091L
EAN / GTIN 4017976160917
Numer producenta 6091L
Numer L L90090 100510
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Lekki i bardzo poręczny wózek ręczny. Spawane z rur stalowych, cynkowany ogniowo. Nadaje się do użytku na zewnątrz. Możliwość przykręcenia dyszla. Powierzchnia ładunkowa wykonana z wodoodpornej sklejki. Koła z oponami pneumatycznymi. Piasta na łożyskach rolkowych. Dostawa w częściach, łatwy montaż we własnym zakresie.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 690
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 356
  • Długość całkowita (mm): 1381
  • Całkowita szerokość (mm): 596
  • Całkowita wysokość (mm): 777
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85