• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucze płasko-oczkowe grzechotkowe ∙ Profil Traction zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 30 mm

Nr art.: 606-30
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
Wersja odsadzone
Kątowniki 13
Z funkcją grzechotki tak
Liczba zębów 72
Kierunek obrotów przełączany tak
Minimalny kąt roboczy 5
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 30 mm; 30 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 402,5 mm
Człon Do śrub z 12-kątem; Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 606-30
EAN / GTIN 4000896150991
Numer producenta 606-30
Numer L L60140 823
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Operation of screw connections in areas with restricted access, ratchet function enables continuous working
  • Long, slim design
  • Shank with sturdy HAZET double-T-profile
  • Box-end wrench with reversible ratchet
  • Fine-tooth, 72 teeth ∙ Operating angle 5°
    Wrench size 8 and 9 mm: 60 teeth ∙ Operating angle 6°
  • Box-end side 13° offset
  • Head set at: 15°
  • Surface: chrome-plated
  • Output: Outside 12-point traction profile
  • Wrench size: 30 mm
  • Dimensions / length: 402.5 mm
  • Net weight: 0.84 kg