• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucze płasko-oczkowe ∙ Profil Traction z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 7 mm

Nr art.: 603-7
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
Wersja odsadzone
Wysokość odsadzenia 10 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 7 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Długość całkowita 110 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 603-7
EAN / GTIN 4000896023981
Numer producenta 603-7
Numer L L60140 598
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Box-end head 10° offset
  • Head setting: 15°
  • Surface: chrome-plated
  • DIN 3113 form B, ISO 3318, ISO 7738, In accordance with DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 7 mm
  • Dimensions / length: 110 mm
  • Net weight: 0.02 kg
Box-end head with hexagon