Klucze płasko-oczkowe ∙ Profil Traction zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 32 mm

Nr art.: 603-32
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
Wersja odsadzone
Wysokość odsadzenia 10 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 32 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Długość całkowita 360 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 603-32
EAN / GTIN 4000896023882
Numer producenta 603-32
Numer L L60140 612
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Box-end head 10° offset
  • Head setting: 15°
  • Surface: chrome-plated
  • DIN 3113 form B, ISO 3318, ISO 7738, In accordance with DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Output: Outside 12-point profile
  • Wrench size: 32 mm
  • Dimensions / length: 360 mm
  • Net weight: 0.67 kg