Safety gloves uvex unidur 6641 Sizes 8

Nr art.: 6021008
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria unidur 6641
Oznaczenie producenta uvex unidur 6641
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kolor Szare; Białe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie brak
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Elastan; Polietylen wysokowydajny (HPPE)
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6021008
EAN / GTIN 4048612008683
Numer producenta 6021008
Numer L L01690 431
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex unidur 6641 is a lightweight PU-coated HPPE assembly glove with cut protection level 3/B. The glove is extremely sensitive. It is ideal for precision assembly where high tactility and cut protection are required.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawice z PU chroniące przed przecięciami, z wysokiej jakości włóknem HPPE
  • Wewnętrzna strona dłoni i opuszki palców pokryte powłoką poliuretanową
  • Kolor: biały, szary
  • dostępne w rozmiarach: od 6 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • bardzo dobra wrażliwość dotykowa i precyzja ruchów palców
  • duża elastyczność
  • bardzo wysoki komfort noszenia

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (4 3 4 3 B)
  • doskonała odporność mechaniczna na ścieranie dzięki odpowiedniemu połączeniu włókien i powłoki
  • dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych miejscach
  • dobra ochrona przed przecięciem dzięki włóknom HPPE

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex unidur 6641
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na przecięcie
  • Kolor (filtr): biało-szary
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Poliuretan (PU)
  • Rozmiar: 8
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Wysokowydajny polietylen (HPPE)/elastan