Walec z włókniny 100 x 100 x 19,1 mm A GROB – stal/stal nierdzewna/metal nieżelazny

Nr art.: 60159
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 60159
EAN / GTIN 9003173160619
Numer producenta 60159
Numer L L50140 1845
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Walce z włókniny ściernej z otworem zapewniają stałą jakość podczas obróbki wykańczającej.
  • Materiał ten charakteryzuje się doskonałą wentylacją, elastycznością, wyjątkową łatwością obsługi oraz niskim poziomem hałasu.
  • Aby zapobiec zatykaniu się walców, można je w najprostszy sposób oczyścić sprężonym powietrzem lub wodą.
  • Materiał ten jest dostępny w różnych wersjach, dzięki czemu nadaje się do wszelkich zastosowań.
  • System z czterema klinami wywiera skuteczny efekt pociągający na narzędzie szlifierskie i gwarantuje szybkie uruchomienie walca.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Włóknina – tarcza lamelowa
  • rozmiar ziarna: 20
  • Materiał do obróbki: Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : A GROB
  • Wymiar (średnica x głębokość x wysokość): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Średnica: 100 mm
  • Grubość: 100 mm
  • Otwór: 19,1 mm
  • Narzędzie do: Urządzenie do satynowania

Zaleta:

  • Niezwykle elastyczny w zastosowaniu
  • Wyjątkowa łatwość obsługi
  • Niski poziom hałasu
  • Wysoka odporność na zatykanie się

Zastosowanie:

  • A GROB / A MEDIUM do czyszczenia spoin spawalniczych, usuwania rdzy i powłok oraz do lekkiego okrawania
  • Urządzenie FEIN do obróbki lakieru i farby, do czyszczenia elementów maszyn oraz do wykańczania powierzchni
  • BARDZO DOBRY do wykańczania najróżniejszych elementów

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Urządzenie do satynowania

Zalecenie:

  • A GROB / A MEDIUM do czyszczenia spoin spawalniczych, usuwania rdzy i powłok oraz do lekkiego okrawania
  • Urządzenie FEIN do obróbki lakieru i farby, do czyszczenia elementów maszyn oraz do wykańczania powierzchni
  • BARDZO DOBRY do wykańczania najróżniejszych elementów

Cechy szczególne:
  • Łatwa w czyszczeniu
  • Duża elastyczność
  • Niski poziom hałasu

Wskazówka:

  • Łatwe okrawanie i czyszczenie, szlifowanie z wykończeniem satynowym na małych i dużych powierzchniach, usuwanie warstw tlenku oraz defektów powstałych na poprzednich etapach obróbki, przywracanie wykończenia po gięciu lub spawaniu