Zestaw kluczy płasko-oczkowych ∙ Profil Traction zewnętrzny 12-kątny ∙ 10‑częściowy ∙ 8 – 19

Nr art.: 600SPC/10
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
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Liczba narzędzi 10
Rozwartość klucza, Do śrub z 4-kątem podwójnym 19 mm; 8 mm
Cechy szczególne, Do śrub z 4-kątem podwójnym Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Zestaw tak
Człon Do śrub z 4-kątem podwójnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600SPC/10
EAN / GTIN 4000896118465
Numer producenta 600SPC/10
Numer L L60140 3257
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Up to 70% above DIN
  • Slim heads
  • Shank with sturdy double-T-profile
  • Box-end head angled at 15°
  • Surface: chrome-plated, head polished
  • DIN 3113 form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Output: Outside 12-point traction profile
  • Wrench size: ∙ 8 – 19
  • Net weight: 1.12 kg
  • Number of tools: 10

W dostawie:

Combination wrench 600N-8 ∙ 600N-10 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19