Klucze płasko-oczkowe ∙ Profil zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 60 mm

Nr art.: 600N-60
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
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Z funkcją grzechotki nie
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 60 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Długość całkowita 660 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600N-60
EAN / GTIN 4000896048595
Numer producenta 600N-60
Numer L L60140 1232
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Box-end head 10° offset
  • DIN 3113 form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Long, slim design
  • Slim heads
  • Shank with sturdy HAZET double-T-profile
  • Box-end head angled at 15°
  • Surface: chrome-plated, head polished
  • DIN 3113 form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Output: Outside 12-point profile
  • Wrench size: 60 mm
  • Dimensions / length: 660 mm
  • Net weight: 3.88 kg