{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 15 | |
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 24 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Długość całkowita | 328 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem |
| Numer artykułu | 600N-24 | |
| EAN / GTIN | 4000896023172 | |
| Numer producenta | 600N-24 | |
| Numer L | L60140 114 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |