Wkrętak dynamometryczny ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 0.1 – 1.2 Nm ∙ Dokładność: 5% ∙ Zabierak sześciokątny drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 170 mm

Nr art.: 6002CT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia Bez regulacji
Kształt złącza uchwyt bitów
Dokładność momentu obrotowego w prawo 5 %
Uchwyt bitów D 6,3
Długość całkowita L 170 mm
Masa całkowita 200 g
Kierunek dokręcania strona prawa
Norma DIN EN ISO 6789
Kolor Niebieskie; Czarny
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 0,1
Maks. moment obrotowy, Nm 1,2
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie analogowy
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,01 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6002CT
EAN / GTIN 4000896023004
Numer producenta 6002CT
Numer L L60140 558
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Złącza śrubowe z tworzyw sztucznych, połączenia w szafach sterowniczych i modelarstwie
  • Dokładność ± 5% wartości skali (w kierunku roboczym)
  • Dla bitów o rozmiarze 6,3 = 1⁄4″ z napędem sześciokątnym
  • Użycie końcówek nasadowych (z napędem czworokątnym 6,3 = 1⁄4″) z adapterem HAZET 2304
  • uchwyt z tworzywa sztucznego
  • DIN EN ISO 6789
  • człon: Klucz sześciokątny z otworem 6,3 (1/4 cala)
  • Wymiary / Długość: 170 mm
  • Waga netto (kg): 0,2 kg
  • Nm min–maks.: 0,1–1,2 Nm
  • Tolerancja: 5 %
  • Podziałka skali (Nm): 0,01 Nm
  • Koniec z cofaniem: W przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET z serii 5000 i 6000 długoterminowe testy wytrzymałościowe wykazały, że nie ma potrzeby cofania pokrętła do najmniejszej wartości na skali