• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernica diamentowa do przecinania D×T×H (mm), 100×1×20, Typ: D126

Nr art.: 598600 D126
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Szerokość okładziny U
1 mm
Platformy
Kształt tarczy
Średnica
100 mm
Szerokość tarczy T
1 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka stacjonarna
Uchwyt
Otwór
Średnica otworu H
20 mm
Min. zalecana prędkość obwodowa
20 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa
40 m/s
Kształt ISO
1A1R
Grubość okładziny, Diament (D)
5 mm
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny
Diament (D)
Metoda szlifowania
Ostrzenie narzędzi
Specyfikacja
D126C100B-W-Carbide
Do materiału
Z węglików spiekanych
Grupa materiałów
metalowe
Oznaczenie ziarnistości 3M
D126

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 598600 D126
EAN / GTIN 9003171006605
Numer producenta 100660
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice do przecinania, z okładziną diamentową w spoiwie z żywic syntetycznych, o bardzo dużej trwałości i ostrości.
specyfikacja: D126/D151C100B-W-Carbide. 

Zastosowanie:

  • do przecinania węglików spiekanych na stacjonarnych szlifierko-przecinarkach 
  • zalecane szlifowanie na mokro (trwałość, temperatura, wydajność) 
  • prędkość robocza 20-40 m/s .​