Tarcza do cięcia laboratoryjnego 250 x 1,8 x 32 mm 89A 60 L5 B17 /50 PREMIUM*** stal/stal nierdzewna

Nr art.: 596848
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie luzem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 596848
EAN / GTIN 9003175968480
Numer producenta 596848
Numer L L50140 497
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Aby zapobiec zmianom struktury materiału, odkształceniom obrabianych elementów lub pęknięciom podczas cięcia próbek w laboratorium, należy stosować tarcze tnące PREMIUM firmy Tyrolit.
  • Tarcze tnące laboratoryjne doskonale nadają się do cięcia na mokro próbek laboratoryjnych z różnych gatunków stali i stali nierdzewnej, zarówno w trybie jazdy, jak i przy cięciu na długość.
  • Produkt ten wyróżnia się najwyższą wydajnością przy znacznie mniejszym zużyciu narzędzi, co wyraźnie zoptymalizowało opłacalność i efektywność Państwa procesów.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • Maks. RPM: 3850rpm
  • specyfikacja: 89A 60 L5 B17 /50
  • Wymiary: D x T x H = 250 x 1,8 x 32

Zaleta:

  • Rozdziela próbki w laboratorium bez zmian struktury, odkształceń obrabianych elementów ani pęknięć
  • Najwyższa wydajność przy znacznie mniejszym zużyciu narzędzi

Zastosowanie:

  • Podczas obróbki należy zamocować obrabiany element i nie obciążać tarczy obciążeniem bocznym
  • Twardość w zakresie 60,5–72,3 HRC
  • Twardość w zakresie 22,0–60,5 HRC
  • Twardość poniżej 22,0 HRC
  • Maks. Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Materiał:

  • Stal/stal stopowa

Pasuje do:

  • Przecinarki stacjonarne

Zalecenie:

  • Podczas obróbki należy zamocować obrabiany element i nie obciążać tarczy obciążeniem bocznym
  • Twardość w zakresie 60,5–72,3 HRC
  • Twardość w zakresie 22,0–60,5 HRC
  • Twardość poniżej 22,0 HRC
  • Maks. Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Cechy szczególne:
  • Brak uszkodzeń próbek
  • Najwyższe parametry wydajnościowe
  • Najmniejsze zużycie narzędzi

Wskazówka:

  • Do obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
  • Do cięcia na mokro próbek laboratoryjnych metodą cięcia wzdłużnego i poprzecznego