{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 150 mm | |
| Szerokość tarczy T | 20 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka − toczek | |
| Średnica otworu H | 32 mm | |
| Średnica wewnętrzna pierścienia redukcyjnego | 16 mm; 20 mm; 25 mm | |
| Kształt ISO | 1 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze do szlifierek-toczków | |
| Metoda szlifowania | Szlifierka stołowa |
| Numer artykułu | 596200 NK60 | |
| EAN / GTIN | 9003170026932 | |
| Numer producenta | 2693 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |