{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Część opisana | Podstawa | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Część opisana | Rahmen | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | niebieskie | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Regulowana długość | nie | |
| Długość | 571 mm | |
| Wysokość | 1 195 mm | |
| Głębokość | 49 mm | |
| Regulacja wysokości co | 900 mm | |
| Montaż przez klienta | tak | |
| Materiał montażowy w zakresie dostawy | tak | |
| Możliwość użycia do | wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Ścianki działowe |
| Numer artykułu | 5948 | |
| EAN / GTIN | 4017976559483 | |
| Numer producenta | 5948 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |