Ściernica precyzyjna do wałków D×T×H (mm), 500×40×203,2, Typ: A80

Nr art.: 594593 A80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 500 mm
Szerokość tarczy 40 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 203,2 mm
Platformy 1
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice do wałków
Materiał ścierny Korund spiekany (SG)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Metoda szlifowania Szlifowanie powierzchni zewnętrznych
Specyfikacja SD83A80II7PVK8F
Do materiału Stale stopowe i stale do ulepszania cieplnego
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 594593 A80
EAN / GTIN 9003176559274
Numer producenta 655927
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice do wałków, ze spoiwem ceramicznym . Struktura ściernic o optymalnie dobranej objętości ścierniwa i spoiwa, wytrzymałości spoiwa i procesu produkcji charakteryzuje się:
  • wysoką skrawalnością i krótszym czasem szlifowania, przy niewielkim zużyciu
  • mniejszym obciążeniem cieplnym, chłodnym szlifem
  • skróceniem przestojów przez długie cykle obciągania.

Korund spiekany zapewnia dłuższą trwałość i większą wydajność szlifowania. Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania do stali wysokostopowych / HSS.

Zastosowanie:

  • Uniwersalne zastosowanie do szlifowania wałków (szlifowanie wzdłużne, szlifowanie wcinające proste/ukośne).
  • We wszystkich szlifierkach stosowanych w budowie form, narzędzi i maszyn (np. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin itp.).
  • Wymagane chłodzenie emulsją, przy obróbce materiałów dających długi wiór koniecznie zwracać uwagę na stosowanie cieczy chłodząco-smarującej.

Specyfikacja:

SD83A80II7PVK8F

Wskazówka:

Również do szlifowania płaszczyzn.