Mounting kit infection protection frame

Nr art.: 5940
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Część opisana Gestell
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Wysokość 1 410 mm
Głębokość 49 mm
Montaż przez klienta tak
Możliwość użycia do wózki transportowe
Rodzaj produktu Ścianki działowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5940
EAN / GTIN 4017976559407
Numer producenta 5940
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Infection protection frame as a mounting kit for manny fetra transport equipments. Frame construction screwed tubular steel, powder coated blue RAL 5007. Transparent PVC foil as a barrier against droplet infections, e.g. with the corona virus. Simple self assembly with plastic clips, also retrofittable. Height adjustable to e.g. produce a service hatch.

Cecha szcz.:

  • Total length (mm): 916
  • Total depth (mm): 49
  • Total height (mm): 1410
  • Colour: blue
  • Note: Extension height: 1110 mm