Zestaw montażowy ramki ochronnej

Nr art.: 5934
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Regulowana długość nie
Długość 571 mm
Wysokość 1 410 mm
Głębokość 49 mm
Montaż przez klienta tak
Materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Możliwość użycia do wózki transportowe
Rodzaj produktu Ścianka montażowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5934
EAN / GTIN 4017976559346
Numer producenta 5934
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rama zabezpieczająca przed zakażeniami jako zestaw montażowy do wielu urządzeń transportowych firmy fetra. Konstrukcja ramowa z rur stalowych połączonych śrubami, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Przezroczysta folia z PVC jako bariera chroniąca przed zakażeniami drogą kropelkową, np. koronawirusem. Prosty montaż we własnym zakresie za pomocą plastikowych zacisków; możliwość montażu również w późniejszym terminie. Wysokość można regulować, np. w celu utworzenia przejścia.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 571
  • Całkowita głębokość (mm): 49
  • Całkowita wysokość (mm): 1410
  • Kolor: błyszczący błękit
  • Wskazówka: wysokość zabudowy: 837 mm