{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 300 mm | |
| Szerokość tarczy T | 50 mm | |
| Głębokość wgłębienia G; F | 10 mm | |
| Średnica wycięcia P | 155 mm | |
| Średnica otworu H | 76,2 mm | |
| Platformy | 7 | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Oznaczenie producenta | SD83A60II7PVK8F | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcza szlifierska, płaska | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Specyfikacja | SD83A60II7PVK8F | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 591725 A60 | |
| EAN / GTIN | 9003176644857 | |
| Numer producenta | 664485 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |