• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Precyzyjne ściernice płaskie Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 225×25×51, Typ: A60

Nr art.: 591710 A60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 225 mm
Szerokość tarczy T 25 mm
Średnica otworu H 51 mm
Kształt ISO 1
spoiwo ceramika
Kod spoiwa 8
Oznaczenie producenta VIB-STAR
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcza szlifierska, płaska
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Specyfikacja SD83A60II7PVK8F
Do materiału Stale stopowe i stale do ulepszania cieplnego; Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 591710 A60
EAN / GTIN 9003176643836
Numer producenta 664383
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice płaskie ze spoiwem o wysokiej porowatości zapewnia zmniejszenie obciążenia termicznego i minimalne zużycie obciągacza diamentowego.
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania przy szlifowaniu wahadłowym, dzięki temu wymiana ściernic w codziennej pracy jest o wiele rzadsza.
  • Do stosowania we wszystkich szlifierkach używanych w budowie form, narzędzi i maszyn, np. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Konieczne chłodzenie emulsją, przy obróbce materiałów dających długi wiór koniecznie pamiętać o stosowaniu cieczy chłodząco-smarującej.

Linia wysokowydajna z korundem spiekanym gwarantuje wyższą wytrzymałość, przyjazność cięć i chłodniejsze szlifowanie. Szczególnie dobrze nadaje się do stali wysokostopowych, hartowanych, INOX i HSS o twardości 60 HRC. Kolejny, wyższy stopień jakości oferują super-ścierne ściernice CBN VIB-STAR CBN.

Specyfikacja:

SD83A60II7PVK8F

Wskazówka:

Ściernice profilowe do płaszczyzn dostarczane na zamówienie.
Również do szlifowania zewnętrznego powierzchni walcowych.