• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Precyzyjne ściernice płaskie Ø (D)×grub. (T)×otw. (H) (mm), 225×25×51

Nr art.: 591256
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
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
Platformy wersja płaska
Średnica 225 mm
Szerokość tarczy T 25 mm
Średnica otworu H 51 mm
Kształt ISO 1
spoiwo ceramika
Kod spoiwa 3
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcza szlifierska, płaska
Materiał ścierny Korund specjalny (97A)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Specyfikacja SD78A80II8PVB3F
Do materiału Żeliwo; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 591256
EAN / GTIN 9003176644062
Numer producenta 664406
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice płaskie ze spoiwem o wysokiej porowatości zapewnia zmniejszenie obciążenia termicznego i minimalne zużycie obciągacza diamentowego.
Korund specjalny do obróbki narzędzi hartowanych, ze stali wysokostopowej oraz stali narzędziowych, do nawęglania, stellitów i żeliwa utwardzonego. Ściernice o ziarnie 80 są o wiele wydajniejsze, zwłaszcza przy obróbce twardych materiałów.
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania przy szlifowaniu wahadłowym, dzięki temu wymiana ściernic w codziennej pracy jest o wiele rzadsza.
  • Do stosowania we wszystkich szlifierkach używanych w budowie form, narzędzi i maszyn, np. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Konieczne chłodzenie emulsją, przy obróbce materiałów dających długi wiór koniecznie pamiętać o stosowaniu cieczy chłodząco-smarującej.

Specyfikacja:

SD78A80II8PVB3F

Wskazówka:

Ściernice profilowe do płaszczyzn dostarczane na zamówienie.