Nawiertaki z HSS, Typ: 6KT

Nr art.: 589430 6KT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 951 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 6,35 mm
Długość chwytu LS 81 mm
Wykonanie chwytu HE
Min. średnica skrawania Dc min. 6,35 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 6,35 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 81 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Rodzaj narzędzia do wiercenia Nawiertak do nakiełków, jednostronny
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS
Powłoka Odpuszczane
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 81 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589430 6KT
EAN / GTIN 4045197298416

Opis

Wykonanie:

Nawiertaki z HSS do uniwersalnego zastosowania.

Pasuje do:

trzpieni mocujących nr 589310.