Otwornice bimetalowe, średnica: 32mm

Nr art.: 589030 32
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

, Aluminium 410 min-1
, INOX 140 min-1
, stal 275 min-1
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego 5/8 -18 UNF
Wykonanie uchwytu Wymiar calowy
Sposób mocowania Otwór gwintowany
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Min. średnica skrawania Dc min. 32 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
empfohlene Drehzahl für Aluminium; INOX; stal
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta Bimetall
Powłoka wersja powlekana
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wykrawarka koronowa
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość cięcia L2 40 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589030 32
EAN / GTIN 082472300208
Numer producenta 3002020L
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Wykonanie:

Solidna i niełamliwa konstrukcja ze zmiennym uzębieniem na elastycznym korpusie ze specjalnej stali (bimetal). Wzmocnione, sztywne dno posiada gwint i otwory zabierakowe (od ⌀ 32 mm) do pewnego mocowania na trzpieniu. Wysokiej jakości zęby ze stali szybkotnącej, ich geometria oraz wąskie tolerancje wymiarów gwarantują bardzo dobrą wydajność skrawania i dużą trwałość.
  • uzębienie Vario 4,5 / 5,5 zębów na cal ze wzmocnionymi zębami (Tough Teeth)
  • maksymalna głębokość cięcia dla wszystkich rozmiarów
    40 mm
  • zoptymalizowana powłoka redukuje generowanie się ciepła
  • SPEED SLOT® − szybkie usuwanie rdzenia wiercącego przez stopniowane wgłębienia.

Zastosowanie:

Do wiertarek stacjonarnych, tokarek i elektrycznych wiertarek ręcznych o odpowiednich obrotach. Do wycinania okrągłych otworów w materiałach cienko- i grubościennych (niezależnie od tego, czy powierzchnia jest płaska, czy wypukła). Do wszystkich materiałów, jak np. stal, stal stopowa, mosiądz, miedź, żeliwo, metale lekkie, drewno, płyty gipsowe, tworzywa sztuczne itp. Odpowiednie smarowanie (przy wierceniu w metalach) zwiększa trwałość otwornicy.
bardzo dobre również do cienkich blach karoseryjnych.

Zalecenie:

Zastosowanie oleju chłodząco - smarującego. np. nr 084205, wielk. 0,25, przedłuża trwałość i umożliwia większą wydajność.

Wskazówka:

Chwyty mocujące i otwornice są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi w handlu bimetalowymi otwornicami, jednak bez złącza Bosch-SDS.
Koronki wiertarskie do kamienia zob. nr 788000.
Wykrawarka kołowa z węglików spiekanych do stali zob. nr 118400, 118500, 119000.