Ring insertion tool SW 10mm Wkz.Aufn.9 x 12

Nr art.: 58620010
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 58620010
EAN / GTIN 4018754141326
Numer producenta 58620010
Numer L L60010 4851
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • for torque spanners with square drive
  • HPQ® high performance steel, black oxidised

Cecha szcz.:

  • Height mm (h): 8 mm
  • S: 45 mm
  • Size of tool holder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Weight: 45g
  • Width across flats [mm]: 10 mm
  • Width mm (b): 15.6 mm