• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne, średnie, ⌀ D arkusza: 315mm

Nr art.: 584035 315
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica koła osi otworów, 1 42
Średnica koła osi otworów, 2 46
Średnica koła osi otworów, 3 60
Liczba otworów, 1 2
Liczba otworów, 2 2
Liczba otworów, 3 2
Średnica otworów zabieraka, 1 7
Średnica otworów zabieraka, 2 9
Średnica otworów zabieraka, 3 10
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta UW
Średnica skrawania Dc 315 mm
Średnica otworu mocującego D3 30 mm
Szerokość cięcia B 3,2 mm
Kształt zębów Wz
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 48
Liczba średnic kół osi otworów 3
indeks koła osi otworów 1; 2; 3
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania O (inne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Frezowanie rozdzielające (FTR)
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 584035 315
EAN / GTIN 4045197220783
Numer producenta 584035 315
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pokryte węglikami spiekanymi, w wersji precyzyjnej z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości. Zwymiarowane z naddatkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.

Zastosowanie:

Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów.
Typ UW do płyt drewnianych fornirowanych lub jednostronnie powlekanych tworzywem sztucznym, do fornirów w pakietach wzdłużnie, do twardego papieru i materiałów kompozytowych.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.