Plug-in adapter Drive 9x12mm Output 9.5x23.5mm

Nr art.: 58290012
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Seria 7370/10-2
Rodzaj produktu Screwdriver set
wymiar 24 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 58290012
EAN / GTIN 4018754178551
Numer producenta 58290012
Numer L L60010 3596
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for the use of insertion tools with laterally insertable dovetail guide in torque spanners with square socket 9 x 12 mm

Cecha szcz.:

  • Output square external (mm): 9.5x23.5 mm
  • Drive square external (mm): 9x12 mm
  • Height mm (h): 9.5 mm
  • Length mm (L): 40 mm
  • S: 24 mm
  • Size Square external tool holder: 9x12 mm
  • Weight: 51g
  • Width mm (b): 23.5 mm