Końcówka wymienna do kalibracji z czworokątnym trzpieniem, czworokąt zewnętrzny 3/8″, mocowanie narzędzi 14 x 18

Nr art.: 58243012
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 58243012
EAN / GTIN 4018754241866
Numer producenta 58243012
Numer L L60010 5615
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • bez kulki lub trzpienia (nadaje się wyłącznie do kalibracji)
  • optymalne wyniki pomiarów podczas kalibracji dzięki zmniejszeniu sił poprzecznych

Cecha szcz.:

  • Kwadrat zewnętrzny [cala]: 3/8 cala
  • Wielk.: 12
  • Wysokość w mm (h): 21,5 mm
  • S: 25 mm
  • Rozmiar uchwytu narzędziowego [wewnętrzny czworokąt]: 14 x 18 mm
  • Masa: 199 g
  • Szerokość w mm (b): 27 mm