Square insertion tool Outer square 1/4″ Wkz.Aufn.9 x 12

Nr art.: 58241004
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
Rodzaj produktu Square drive plug-in head

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 58241004
EAN / GTIN 4018754151684
Numer producenta 58241004
Numer L L60010 2315
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for torque spanners with square drive
  • with firmly connected, secured square

Cecha szcz.:

  • Max. torque: 40 N·m
  • External square [inch]: 1/4 ″
  • Size: 4
  • Height mm (h): 14 mm
  • S: 17.5 mm
  • Size of tool holder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Weight: 72g
  • Width mm (b): 22 mm