Jaw attachment tool SW 55mm Wkz.Aufn.24,5x28

Nr art.: 58218055
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
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny 14×18
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 55 mm
Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym; hartowana
Długość całkowita 95 mm
Napęd Czworokąt zewnętrzny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 58218055
EAN / GTIN 4018754109548
Numer producenta 58218055
Numer L L60010 84
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for torque spanners with holder for slip-on tools
  • Chrome plating over nickel, durable and chip-resistant
  • drop-forged, hardened and cooled in an oil bath
  • Highly resilient, exceptionally durable

Cecha szcz.:

  • Height mm (h): 19 mm
  • S: 95 mm
  • Size Square external tool holder: 24.5x28 mm
  • Weight: 1150g
  • Width across flats [mm]: 55 mm
  • Width mm (b): 114 mm