Zapasowy brzeszczot uzębienie strugowe, długość listków: 915mm

Nr art.: 581810 915
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość listków (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Wykonanie zębów Uzębienie strugowe
Rodzaj produktu Brzeszczot do piły kabłąkowej
Materiał brzeszczotu Wysokowęglowa stal narzędziowa (HCS)
Długość 915 mm
Wysokość brzeszczotu 18 mm
Materiał do obróbki drewno
Zawartość część pojedyncza
Grupa materiałów drewniane
Możliwość konfiguracji nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 581810 915
EAN / GTIN 7311518249465
Numer producenta SE-23-36
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Wykonanie:

Kabłąk z owalnej, lakierowanej rury stalowej z napinaczem dźwigniowym. Brzeszczot z oryginalnej szwedzkiej stali, z hartowanymi wierzchołkami zębów . Precyzyjnie ostrzony i rozwierany.
uzębienie strug. (HZ), 4 zęby przed skrobakiem - zawsze ostre. Do wszystkich gatunków drewna, szczeg. do drewna świeżego.